※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ワイヤーフックBFTN型
A-2500
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05330819
品番
A-2500
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
316-6693
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
48
寸法D(mm)
7
寸法W(mm)
47
寸法R(mm)
12.5
寸法H2(mm)
22
寸法R2(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.44