曜日別特売
SL-RS2-100-WNSL スリムライト SL-RS2-100 LAMP(スガツネ工業) 05330880

スリムライト SL-RS2-100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05330880
品番
SL-RS2-100-WNSL
参考基準価格(税別)¥12,740販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

厚さ約9.5mmの超薄型設計です。
配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。
電球色は、演色評価数Ra90の高演色仕様です。
電源装置を内蔵しているため、AC100Vへ直接接続できます。
丸型PSEマークを取得しています。
防塵・防水(IP66)仕様です。
良好な放熱設計により、手で触れても安全です。

用途
ショーケース、キャビネット、キッチンに。
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)、AC100V用電源プラグ
トラスコ品番
133-7799
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
2.7
カバー色
塗装/シルバー
外径(mm)
95
明るさ(Lm)
210
注意
※発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
※アルミニウム合金が腐食する下記の様な環境でのご使用はお避けください。
※モルタルやコンクリートに接触するような場所
※本体が金属に接触した状態で電解質がかかるような場所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする