代表画像
水本機械製作所
ステンレス 吊りフック(ブネジ)(カットアンカー付)(JANコード付ラベルのみ)
A-2723
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ径
W1/4
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
寸法A(mm)
20
12
20
22
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05330907
品番
A-2723
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
154-3769
寸法L(mm)
84
ねじ径
W1/4
寸法L1(mm)
72
ドリル径(Φmm)
11
セット内容
カットアンカー付
材質
本体:ステンレス(SUS304)、カットアンカー:鉄
寸法A(mm)
20
寸法S(mm)
15
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
12
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
32
使用荷重(kN)
0.2