nedius(スイデン)
吸引式捕虫器 屋外用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05331081
品番
NMT-15B1LG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ファンで吸引するので清潔、安全、静かです。
薬剤や煙を使わないので環境や人に優しいです。
トラスコ品番
658-5246
幅(mm)
258
色
アイボリー
高さ(mm)
320
奥行(mm)
258
電源(V)
単相100
消費電力(W)
12
電源コード(m)
5
保護等級
IPX4
使用の目安
効果持続5000時間、効果範囲60m
2