TPGX090208R チップ TPGX 三菱マテリアル 05331812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TPGX

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8注文コード05331812品番TPGX090208R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,100
形状正三角形60°切刃長さ(mm)9.6コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05331995
2021-12-01
用途: フルバック
株式会社 試作工房 電

樹脂と軽金属のフルバック加工に使用。
切れ味は良いです。ただし、アクリル加工も出来ますが消耗が激しいので注意が必要。

対象商品 : 05331995
2021-08-17
用途: 切削加工
株式会社 試作工房 電

樹脂と軽金属(主にアルミ)の切削作業に使用。
荒取りよりも仕上げに使用すると良い。
ガラス入りの樹脂の場合はある程度摩耗した状態で使用した方が
良い。ADC12で使用する場合はすぐに摩耗してしまうので注意が必要。
ADC12の場合はステンレスや鉄用の物の方が良いかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする