シロクマ
アルミ L形フック 特大 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05332262
品番
A-38-XLARGE-BK
参考基準価格(税別)
¥561
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
シンプルなロングセラーフック
用途
物干しハンガー掛けに。
清掃用具掛けに。
付属品
鉄3.1×16(木ねじ)2本
トラスコ品番
335-1313
幅(mm)
14
色
黒
高さ(mm)
60
材質(本体)
アルミ
奥行(mm)
50
表面処理
塗装
取付穴数
2個
注意
※しっかりした下地のある壁にご使用ください。