曜日別特売
CF-11-S-NBK L形フック S Nブラック シロクマ 05332271

CF-11-S-NBK L形フック S Nブラック シロクマ 05332271
CF-11-S-NBK L形フック S Nブラック シロクマ 05332271

L形フック S NブラックCF-11-S-NBK

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05332271
品番
CF-11-S-NBK
参考基準価格(税別)¥913販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789

高級感のある南部鉄風黒塗装

用途
物干しハンガー掛けに。
杖掛けに
付属品
鉄3.1×16(木ねじ)2本
トラスコ品番
349-2332
幅(mm)
15
厚さ(mm)
4.5
色
Nブラック
高さ(mm)
46
材質(本体)
亜鉛合金
奥行(mm)
39
表面処理
塗装
取付穴数
2個

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする