JD-206 タイヤカバー Pellucid(旧MIRAREED) 05333773

JD-206 タイヤカバー Pellucid(旧MIRAREED) 05333773 JD-206 タイヤカバー Pellucid(旧MIRAREED) 05333773

タイヤカバー

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05333773 品番JD-206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

雨・雪・ホコリ・紫外線からタイヤを守ります。
ファスナー付で脱着簡単防水加工(完全防水ではありません)

シルバー 質量(g)265 収納数外径745mm以下/幅215mm以下のタイヤが4本入ります 材質ポリエステル サイズM

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05333773
2019-01-27
用途:
夏冬タイヤの保管
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割には厚手の生地、ファスナーが便利。サイズのバリエーションがもう少しあるとありがたい。

対象商品:
05333773
2017-11-24
用途:
タイヤ保管
建設業・工事業

195/60/15のタイヤでしたが、十分な大きさでした。あとは紫外線にどれくらい持つかですね。

対象商品:
05333773
2017-09-01
用途:
乗用車のタイヤカバーとして

スノータイヤの保存用に使用しています。カバーをして野外に出していますので、直射日光や雨にさらされた状態ですが、これまで10ヶ月間ですが問題ありません。値段も安いのでお買い得です。

対象商品:
05333764
2017-06-08
用途:
夏、冬タイヤ保管
製造業

工場内に保管ですが、日光や埃対策にビニール袋よりも体裁も良く試しに購入してみました、素材は100均の自転車カバーよりも少ししっかりしており、下段半分位まで開くチャックのお陰でカバーする作業がとてもスムーズです、サイズ感はほぼピッタリなので屋外での使用でもバタつきも少なかった、使用には十二分なうえ、価格は安価で更に近所のショップよりも安価、2シーズン位使用出来れば恩の字です。

対象商品:
05333782
2018-01-19
用途:
季節入れ替えするタイヤ保管のカバー
自動車・二輪車・自転車関連業

100均で何枚も使い捨てにするのも無駄なので品質の良いものを購入しました。上部に水が溜まるので2段ラック縦置き用の製品が欲しいです。海辺の屋外でハードな使用条件での耐久性はまだわかりません。

対象商品:
05333773
2016-11-17
用途:
家の外でのものの保管

家の軒下に食卓用椅子を数脚をシートにかけて保管していたのですが、風が強い日などはシートが暴れて保管している椅子にほこりなどが積もってしまいました。また、風で暴れているシートはしばらくすると破れてしまいました。
このタイヤカバーは椅子を数脚重ねて保管するのにちょうどよいサイズでした。
外観もキレになり、外から見ても良くなりました。
このタイヤカバーは、コストパフォーマンスにたけています。
また、他に保管するものあったら購入したいと思っています。

対象商品:
05333764
2017-01-21
用途:
夏用タイヤ保管に
建設業・工事業

屋外、屋根無しでは耐候性が不安ですが、価格が安いので痛んだらまた購入します。

対象商品:
05333764
2016-05-28
用途:
タイヤ保管

かぶせやすく、雨風避けられそうです。
裾部分の閉紐が地面に着いてしまうので
紐の収納、カバーに引っ掛けられるといいですね。
脱着しやすく、サイズ的にも余裕あります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする