※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ TEKN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05337717
品番
TEKN2204PETR1 UTi20T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
材質
UTi20T
トラスコ品番
203-8706
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
穴の形状
-
チップブレーカ
ブレーカなし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。