※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TEKN

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05337726 品番TEKN2204PETR1 UP20M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
ステンレス鋼に適したUPコート。

材質UP20M トラスコ品番156-0077 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.7 穴の形状- チップブレーカブレーカなし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05337726 TEKN2204PETR1 UP20M 05337902 TEEN2204PETR1 UP20M チップ TEEN 三菱マテリアル チップ TEEN 三菱マテリアル 1箱(10個) 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする