※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ TEKN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05337787
品番
TEKN2204PESR1 F7030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。
材質
F7030
適合
カッタ:NSE400、SE400
トラスコ品番
168-0072
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
被削材
鋼、ステンレス鋼
切刃長さ(mm)
12.7
精度
K
寸法D1(Φmm)
12.7
刃先形状
コンビネーションホーニング
穴の有無
なし
寸法S1(mm)
4.76
寸法F1(mm)
1.94
穴の形状
-
チップブレーカ
ブレーカなし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05337787
TEKN2204PESR1 F7030
05337963
TEEN2204PESR1 F7030
チップ TEEN
三菱マテリアル
1箱(10個)
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ後継品