※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ TEEN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
HTi10
刃先形状
シャープエッジ
注文コード
05337981
品番
TEEN2204PEFR1 HTi10
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・刃先形状
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形60°
材質
HTi10
厚さ(mm)
4.76
被削材
超硬合金:鋳鉄、非鉄金属
切刃長さ(mm)
12.7
精度
E
寸法D1(mm)
12.7
刃先形状
シャープエッジ
逃げ角(度)
20
コーナー半径(mm)
1
寸法S1(mm)
4.76
寸法F1(mm)
1.4
寸法Re(mm)
1.0
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。