※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEEN2204PEER1 HTi10 チップ TEEN 三菱マテリアル 05337997 TEEN2204PEER1 HTi10 チップ TEEN 三菱マテリアル 05337997

チップ TEEN

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質HTi10 刃先形状丸ホーニング 注文コード05337997 品番TEEN2204PEER1 HTi10
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は材質・刃先形状など5種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形60° 材質HTi10 厚さ(mm)4.76 被削材超硬合金:鋳鉄、非鉄金属 切刃長さ(mm)12.7 精度E 寸法D1(mm)12.7 刃先形状丸ホーニング 逃げ角(度)20 コーナー半径(mm)1 寸法S1(mm)4.76 寸法F1(mm)1.4 寸法Re(mm)1.0 穴の形状- チップブレーカなし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする