※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TECN

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05338112 品番 TECN2204PETR1 UTi20T
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適

材質UTi20T トラスコ品番167-8043 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)20 コーナー半径(mm)1 穴の形状- チップブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする