※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ TECN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05338164
品番
TECN1603PETR1W UTi20T
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
材質
UTi20T
トラスコ品番
167-7934
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
3.175
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
20
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
-
チップブレーカ
なし