※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ TECN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
3.175
注文コード
05338182
品番
TECN1603PETR1W NX2525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,600
この商品は
厚さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。
材質
NX2525
トラスコ品番
167-7870
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
3.175
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
20
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
-
チップブレーカ
なし