※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SNMN

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05341314 品番 SNMN120408 HTi10
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種

切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状- コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし 内接円直径(Φmm)12.7 トラスコ品番118-6485 種別ネガ 材質HTi10 形状正方形90° 被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属) 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 ブレーカの有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする