※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNGG120404L UTi20T チップ SNGG 三菱マテリアル 05343082 SNGG120404L UTi20T チップ SNGG 三菱マテリアル 05343082

チップ SNGG

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質UTi20T コーナー半径(mm)0.4 コーナー半径Re(mm)0.4 注文コード05343082 品番SNGG120404L UTi20T
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質・コーナー半径・コーナー半径Reなど11種類から選べます 他の種類を見る

鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適

切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 トラスコ品番118-0835 種別ネガ 材質UTi20T 形状正方形90° 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 内接円直径(Φmm)12.7 寸法D1(Φmm)12.7 寸法D2(Φmm)5.16 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 コーナー半径Re(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする