UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)の 建具金物
UNION(ユニオン)の ドア・扉金物
UNION(ユニオン)の ドアビュアー・ドアスコープ
PRE-E110
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05343165
品番
PRE-E110-02
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
材質
ブラス ユニミストマットブラック
質量(kg)
0.05
寸法
Φ26×42
アングル(°)
約200
ドア厚(mm)
対応:35〜54(オプション指定より入力)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850