写真は左仕様です。
UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)の 建具金物
UNION(ユニオン)の 鍵・錠前
UNION(ユニオン)の ドア錠
PRE-W153
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
材質
亜鉛ダイキャスト クロム
注文コード
05343707
品番
PRE-W153-01-L
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛ダイキャスト クロム
質量(kg)
0.3
寸法
74×49
ドア厚(mm)
対応:40〜47(オプション指定より入力)
注意
※価格は室内側用+室外側用を1セットとしたものです
※表示錠・間仕切り錠を上吊引戸で使用する際のご注意:施工完了後、木建具のソリによる、錠前とストライクとの芯ズレが予想されます。ご使用される下部ガイド径(a寸法)に対する溝切欠き寸法を片側1mm以内のクリアランスとして製作をお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850