バッテリーテスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05345859 品番SK-8536
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

最新のJIS/SBA規格形式、 海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。
電池工業会(SBA)規格形式、 EN規格(日本車用)データベースを内蔵。
充電制御車/アイドリングストップ車用/産業用 バッテリーバッテリーに対応。
ハイブリッド車用補機バッテリーに対応。
プリンターを搭載。テスト結果を迅速にプリントアウト。
ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、 より正確な診断が可能。
未使用バッテリー診断モードを搭載。
バージョンアップは無償。 JIS/SBA規格形式の追加などに対応。
わかりやすい日本語表示。
産業用バッテリーの測定が可能。

付属品USBケーブル(934)、プリンター用紙 2本(試供用)、キャリングケース(1035)、取扱説明書 仕様●測定バッテリー種類:12V鉛バッテリー ※24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストに対応●測定バッテリー範囲:100〜1400CCA、産業用:1.0mΩ〜50.0mΩ●測定バッテリー規格:JIS / SBA / EN(DIN)/ SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可●表示・印字言語:日本語、英語(初期設定:日本語) 質量(g)550 寸法248(H)×96(W)×50(D)mm 電源テストバッテリー、USB接続 測定項目12V バッテリーテスト、12V/24V 始動/充電システムテスト 表示LCD(ドット表示:128×64ドット) 機能テストリポート印刷、PC接続、バックライト 印刷内蔵プリンター ケーブル長(cm)約70(プッシュ・クリップ含まず) 適合バッテリー12V鉛バッテリー※24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストに対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする