※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05345995
品番
S08FSTFCR09
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
7
用途
内径加工
トラスコ品番
151-3494
全長(mm)
80
切刃長さ(mm)
9.6
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
8
寸法l1(mm)
80