AQA DRY シングルサドルバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05346726 品番 RR9112OV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

シンプルで堅牢なつくりの雨の日も安心な
インナー防水シングルサイドバッグ
シンプルで堅牢なつくりでバッグ内側にシームレス(ウェルダー加工済)な防水ライナーを装備。水分の侵入を許さないつくりで雨でも安心。サイドバッグとしてはメーカー初のライナー防水仕様です。
※アウターポケットは非防水です。

用途
品番: RR9112
品名: AQA DRY シングルサドルバッグ
COLOR: ブラック、オリーブ
容量: 14〜16リットル
SIZE: W36×D14×H30〜35cm(最大高)
オリーブ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×14×30〜35(最大高)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする