AQA AQA DRY ソロサイドバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05346769 品番RR9307BK
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

防水仕様のシングルタイプでいつでも安心
シングルタイプでデイリーからツーリングまでカバーする頼れるサイドバッグ。サイドバッグは積載に優れたポジションでありながら地面から近いため、雨天時にはタイヤの跳ね上げる水しぶきや悪路であれば泥水を浴びる過酷な場所。しかしAQA DRY ソロサイドバッグであれば、強靭で対転倒性にも優れたターポリン生地が水はおろか、ホコリ・泥水からもしっかりと荷物を守り、目的地までしっかりと大切な荷物を運びます。表面の汚れ、水垢も水拭きするだけでとれるメンテナンス性も魅力です。また、車体側にはプロテクションプレートを装備し荷物と車体の干渉を和らげる配慮もしたツアラーのための新基準サイドバッグです。

用途
品番: RR9307
品名: AQA DRY ソロサイドバッグ
COLOR: ブラック
容量: 18L
SIZE: W39×D13×H36cm(最大)
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×13×36(最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする