チップ MTTR/L

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質HTi10トラスコ品番168-9959注文コード05347851品番MTTR436002 HTi10
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種

材質HTi10コーナー半径(mm)0.2トラスコ品番168-9959形状ひし形86°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05347824
2019-08-27
用途: 一般的なねじ切り作業に加えて、ステンレス材にも多く使用している。

ねじ切り作業において、高い精度を持っておりステンレス加工にも適している。55°のチップも使用することから、刻印(60°)が消えないように願う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする