MTTR436000 チップ MTTR/L 三菱マテリアル 05347903

チップ MTTR/L

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10個)材質UTi20Tトラスコ品番168-9894注文コード05347903品番MTTR436000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,900

鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適

用途汎用形・60°材質UTi20Tコーナー半径(mm)0.03トラスコ品番168-9894形状ひし形86°ピッチ(mm)-0.8寸法D1(Φmm)12.7穴の有無なし寸法S1(mm)4.76寸法Re(mm)0穴の形状-チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05347824
2019-08-27
用途: 一般的なねじ切り作業に加えて、ステンレス材にも多く使用している。

ねじ切り作業において、高い精度を持っておりステンレス加工にも適している。55°のチップも使用することから、刻印(60°)が消えないように願う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする