MTTR435501 チップ MTTR/L 三菱マテリアル ひし形86° 05347964

チップ MTTR/L

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質UTi20T トラスコ品番168-9819 注文コード05347964 品番MTTR435501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,300
この商品は材質・トラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る

鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適

材質UTi20T コーナー半径(mm)0.1 トラスコ品番168-9819 形状ひし形86° 寸法D1(Φmm)12.7 穴の有無なし 寸法S1(mm)4.76 ピッチ(山数/inch)28-10 寸法Re(mm)0.1 穴の形状- チップブレーカ片面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05347824
2019-08-27
用途:
一般的なねじ切り作業に加えて、ステンレス材にも多く使用している。

ねじ切り作業において、高い精度を持っておりステンレス加工にも適している。55°のチップも使用することから、刻印(60°)が消えないように願う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする