3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

チップ MTTR/L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05348043 品番 MTTL436001 UTi20T
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別) 値下げ
20,980

(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適

材質UTi20T トラスコ品番168-9720 形状ひし形86° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.7 コーナー半径(mm)0.1 穴の形状- チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする