CPMX090308 UP20M チップ CPMX 三菱マテリアル 05354124 CPMX090308 UP20M チップ CPMX 三菱マテリアル 05354124 CPMX090308 UP20M チップ CPMX 三菱マテリアル 05354124

チップ CPMX

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 材質UP20M 注文コード05354124 品番CPMX090308 UP20M
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はコーナー半径・材質など17種類から選べます 他の種類を見る

超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
ステンレス鋼に適したUPコート。

形状ひし形80° 切刃長さ(mm)9.7 材質UP20M 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)9.525 コーナー半径(mm)0.8 トラスコ品番119-2108 種別ポジ 被削材ステンレス鋼 寸法D1(Φmm)9.525 寸法D2(Φmm)4.6 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 切削領域中切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)3.18 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状円筒穴 コーナー半径Re(mm)0.8 チップブレーカ-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05354124
2015-09-10
用途:
難材料に対応してます。

二面しかないのに高すぎです。
外に適当なモノがが有れば使いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする