R&R AQA DRY カーゴ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05354889 品番RR5612BK
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

AQADRYシリーズのベストセラー
適度な容量でデイリーから泊りがけのツーリングまで幅広い用途に対応。簡単取り付けパーツ標準装備なので買ったそのときから積載が可能なのも魅力。大切な荷物を雨から守る完全防水設計、抜群の耐久性を誇ります。フラットボトムなので荷崩れしづらく、積載安定性に優れます。また、最大50リットルまでタップリと余裕の収納力で急な荷物の増量にも安心して使用できます。
※気密性が高いため精密機器等の収納はお止めください。
AQADRYシリーズのベストセラー
適度な容量でデイリーから泊りがけのツーリングまで幅広い用途に対応。簡単取り付けパーツ標準装備なので買ったそのときから積載が可能なのも魅力。大切な荷物を雨から守る完全防水設計、抜群の耐久性を誇ります。フラットボトムなので荷崩れしづらく、積載安定性に優れます。また、最大50リットルまでタップリと余裕の収納力で急な荷物の増量にも安心して使用できます。
※気密性が高いため精密機器等の収納はお止めください。

用途
品番: RR5612
品名: AQA DRY カーゴ
COLOR: ブラック
容量: 50L(最大)
SIZE: W40×D30×H60cm(最大)
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×30×60(最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする