R&R コンバーチブルエコバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05354925 品番 RR9016CB
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

新発想!バイク専用のポップアップ式エコシートバッグ
普段は邪魔にならないスリムな大きさですが、いざというとき容量アップして使える頼りになるエコバッグです。タンクバッグにもシートバッグにもなる携帯用バッグ。取り付けは付属のベルトを車体にセッティングしバックルで簡単に脱着できます。オプションのマグネットのご利用で更につかいやすくすることも可能です。
※車両によってはつかない場合があります。

用途
品番: RR9016
品名: コンバーチブルエコバッグ
COLOR: BLACK、BLACK×RED、CARBON
SIZE: W24×D27×H3〜12cm(最大)
容量: 1.5〜7L
カーボン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×27×3〜12(最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする