※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05355576
品番
CNMG120416MAUE6005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
200
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
166-6916
種別
ネガ
材質
UE6005
形状
80°菱形
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
5.16
内接円直径(Φmm)
12.7
ノーズ半径r(mm)
1.6
切削領域
中切削
穴の有無
あり