※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120408-GH チップ 三菱マテリアル 05356346 CNMG120408-GH チップ 三菱マテリアル 05356346 CNMG120408-GH チップ 三菱マテリアル 05356346

チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05356346 品番CNMG120408-GH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は200種類から選べます 他の種類を見る
種別ネガ 材質UC6010 形状80°菱形 被削材コーティング:鋼 精度M 寸法D1(mm)12.7 寸法D2(mm)5.16 ブレーカGH 切削領域準重切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 寸法Re(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする