※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05356355
品番
CNMG120408-GH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
200
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
119-1209
種別
ネガ
材質
US735
形状
80°菱形
被削材
コーティング:ステンレス鋼
精度
M
寸法D1(mm)
12.7
寸法D2(mm)
5.16
ブレーカ
GH
切削領域
準重切削
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
4.76
寸法Re(mm)
0.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05356355
CNMG120408-GH
06198035
CNMG120408-GH US735
チップ CNMG-GH
三菱マテリアル
1箱(10個)
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変わりました。