※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120408-GH チップ 三菱マテリアル 05356364 CNMG120408-GH チップ 三菱マテリアル 05356364 CNMG120408-GH チップ 三菱マテリアル 05356364

チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05356364 品番CNMG120408-GH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は200種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番166-5049 種別ネガ 材質US7020 形状80°菱形 被削材コーティング:ステンレス鋼 精度M 寸法D1(mm)12.7 寸法D2(mm)5.16 ブレーカGH 切削領域準重切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 寸法Re(mm)0.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05356364 CNMG120408-GH 06198044 CNMG120408-GH US7020 チップ CNMG-GH 三菱マテリアル チップ CNMG-GH 三菱マテリアル 1箱(10個) 7,998 税込8,798 注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする