※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05356373
品番
CNMG120408-GH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
200
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
166-5031
種別
ネガ
材質
UE6005
形状
80°菱形
被削材
コーティング:鋼
精度
M
寸法D1(mm)
12.7
寸法D2(mm)
5.16
ブレーカ
GH
切削領域
準重切削
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
4.76
寸法Re(mm)
0.8