画像準備中

チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05357676 品番CCMT09T308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,100
この商品は200種類から選べます 他の種類を見る
種別ポジ 材質UC6025 形状80°菱形 厚さ(mm)3.97 穴径(Φmm)4.4 内接円直径(Φmm)9.525 逃げ角(度)7 ノーズ半径r(mm)0.8 切削領域中切削 穴の有無あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする