三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05357843
品番
CCMT060208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
200
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ポジ
材質
UC6025
形状
80°菱形
厚さ(mm)
2.38
穴径(Φmm)
2.8
内接円直径(Φmm)
6.35
逃げ角(度)
7
ノーズ半径r(mm)
0.8
切削領域
中切削
穴の有無
あり