※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ CCGT-F
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05358141
品番
CCGT03S1V3L-F NX2525
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。
材質
NX2525
トラスコ品番
151-3729
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
1.39
切刃長さ(mm)
3.57
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.03
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面