製品メイン画像
フクシマガリレイ
フクシマガリレイの 厨房機器・設備・調理機械
フクシマガリレイの 低温機器類
フクシマガリレイの 業務用製氷機
製氷機(チップアイス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
05368645
品番
FIC-A100CT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,019,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
飲料用/水産品冷却
質量(kg)
61
外形寸法(mm)
600×600×800
電源(V)
単相100
冷媒
R404A
冷媒封入量(g)
160
貯氷量(kg)
34(通常)、28(自然落下時)
製氷能力
90/100kg/日(室温20℃水温15℃)、75/82kg/日(室温30℃水温25℃)
関連資料:
仕様図(0.11MB)
注意
※給排水接続工事が必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。