形状ストレート
接続フランジ形
ハンドル形状丸形
材質(シール)EPDM
規格JIS10K
寸法C(mm)90
寸法d(Φmm)25
寸法D(Φmm)125
寸法D1(Φmm)67×80
寸法D2(Φmm)100
寸法H(mm)111
寸法h(Φmm)19
寸法H1(mm)93
寸法H2(mm)18.5
寸法L(mm)130
寸法l1(mm)12
寸法n(mm)4
寸法t(mm)13
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0〜60
呼び径(B)1
最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)
呼び径(A)25
バルブ種類ダイヤフラムバルブ