ダイヤフラムバルブ14型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05369656 品番 V14MHUEF1040
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ボディからの漏れに対してより高い信頼性
低トルクでの高いシール性
メンテナンスの作業性を向上させた新機構
設置が手軽で確実な新構造
内蔵ストッパー機能(15mm〜50mm)
ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm〜50mm)

形状ストレート 接続フランジ形 ハンドル形状丸形 材質(シール)EPDM 規格JIS10K 寸法C(mm)105 寸法d(Φmm)40 寸法D(Φmm)140 寸法D1(Φmm)108×108 寸法D2(Φmm)156 寸法H(mm)177 寸法h(Φmm)19 寸法H1(mm)144 寸法H2(mm)27.5 寸法L(mm)180 寸法l1(mm)21 寸法n(mm)4 寸法t(mm)16 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0〜60 呼び径(B)1-1/2 最高使用圧力(MPa)1.0(10.2) 呼び径(A)40 バルブ種類ダイヤフラムバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする