形状ストレート
接続フランジ形
ハンドル形状丸形
材質(シール)EPDM
規格JIS10K
寸法C(mm)120
寸法d(Φmm)52
寸法D(Φmm)155
寸法D1(Φmm)123×123
寸法D2(Φmm)156
寸法H(mm)191
寸法h(Φmm)19
寸法H1(mm)158
寸法H2(mm)36
寸法L(mm)210
寸法l1(mm)25
寸法n(mm)4
寸法t(mm)20
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0〜60
呼び径(B)2
最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)
呼び径(A)50
バルブ種類ダイヤフラムバルブ