形状ストレート接続フランジ形ハンドル形状丸形材質(シール)EPDM規格JIS10K寸法C(mm)140寸法d(Φmm)67寸法D(Φmm)175寸法D1(Φmm)175寸法D2(Φmm)220寸法H(mm)266寸法h(Φmm)19寸法H1(mm)188寸法H2(mm)61寸法L(mm)250寸法l1(mm)34寸法n(mm)4寸法t(mm)22材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60呼び径(B)2-1/2最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)呼び径(A)65バルブ種類ダイヤフラムバルブ