ダイヤフラムバルブ14型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
材質(シール)EPDM
呼び径(A)80
内容量1個注文コード05369683品番V14MHUEF1080
参考基準価格(税別)¥61,590販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ボディからの漏れに対してより高い信頼性
低トルクでの高いシール性
メンテナンスの作業性を向上させた新機構
設置が手軽で確実な新構造
内蔵ストッパー機能(15mm~50mm)
ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)

形状ストレート接続フランジ形ハンドル形状丸形材質(シール)EPDM規格JIS10K寸法C(mm)150寸法d(Φmm)78寸法D(Φmm)185寸法D1(Φmm)201寸法D2(Φmm)220寸法H(mm)280寸法h(Φmm)19寸法H1(mm)202寸法H2(mm)63寸法L(mm)280寸法l1(mm)42寸法n(mm)8寸法t(mm)22材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)呼び径(A)80バルブ種類ダイヤフラムバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする