形状ストレート
接続フランジ形
ハンドル形状丸形
材質(シール)PTFE
規格JIS10K
寸法C(mm)75
寸法d(Φmm)20
寸法D(Φmm)100
寸法D1(Φmm)54×66
寸法D2(Φmm)100
寸法H(mm)106
寸法h(Φmm)15
寸法H1(mm)88
寸法H2(mm)17.5
寸法L(mm)120
寸法l1(mm)10
寸法n(mm)4
寸法t(mm)13
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0〜60
呼び径(B)3/4
最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)
呼び径(A)20
バルブ種類ダイヤフラムバルブ