形状ストレート
接続フランジ形
ハンドル形状丸形
材質(シール)PTFE
規格JIS10K
寸法C(mm)140
寸法d(Φmm)67
寸法D(Φmm)175
寸法D1(Φmm)175
寸法D2(Φmm)220
寸法H(mm)266
寸法h(Φmm)19
寸法H1(mm)188
寸法H2(mm)61
寸法L(mm)250
寸法l1(mm)34
寸法n(mm)4
寸法t(mm)22
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0〜60
呼び径(B)2-1/2
最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)
呼び径(A)65
バルブ種類ダイヤフラムバルブ