画像準備中

ゲージバルブ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05370356 品番 VGENHUVF1025
参考基準価格(税別)¥40,660 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。
ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。
メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)

バルブ種類ゲージバルブ 呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質(本体)U-PVC 接続差込み×フランジ 最高使用圧力(MPa)0℃〜40℃:0.5(5.1)、41℃〜50℃:0.4(4.1)、51℃〜80℃:- 形状アングル 規格JIS10K 管外径(Φmm)26 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)FKM 材質(ダイヤフラム)FKM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする