VGENHUTF1020 ゲージバルブ アサヒAV 05370365

ゲージバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質U-PVC 材質(Oリング)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE 注文コード05370365 品番VGENHUTF1020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,980
この商品は呼び径・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。
ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。
メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 接続差込み×フランジ 材質U-PVC 形状アングル 種類ゲージバルブ 規格JIS10K 管外径(Φmm)18 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)PTFE 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0℃〜40℃:0.5(5.1)、41℃〜50℃:0.4(4.1)、51℃〜80℃:- 材質(ダイヤフラム)PTFE 管フランジの呼び20A(3/4B)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする