GL-4(80W/VG68) 農機用高級潤滑油(ミッション・油圧兼用) GENTS(ジェンツ) 05372395

農機用高級潤滑油(ミッション・油圧兼用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード05372395 品番GL-4(80W/VG68)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

トラクター・コンバイン・田植え機・耕運機などのミッション・ギヤー・油圧装置・湿式ブレーキ・湿式クラッチの兼用油です。

ベースオイル鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05372395
2015-04-20
用途:
トラクター用
藤田サービス 様

何年も使っており性能に問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする